Spécifications
Dimensions
- Taille des gants2X-Large
- Longueur260 mm
Détails
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA3
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume à pois et bouts de doigts enduits
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementNitrile
- CouleurGris / Violet
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionPaume à pois en nitrile et bouts des doigts enduits
- En 388 Niveau de résistance à l’abrasion4
- En 388 Niveau de résistance aux coupures3
- En 388 Niveau de résistance à la déchirure4
- Type de mainAmbidextre
- Matériau de la doublure/du revêtementDyneema
- Page de produit du fabricant
- Normes respectéesASTM F 1790-97
- TypeRésistant aux coupures
- CUP_NON10036000974345
Aperçu
Description du fabricant
97434 G60 PAIRES NITRILE VIOLET 2X-LARGE
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité