Motion
CR12VUU
Suiveur de came plate - 0.7500 po de diamètre de rouleau, 0.5000 po de largeur de rouleau, 0.3750 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03180595
N° MFRCR12VUU
Prix19.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - 0.7500 po de diamètre de rouleau, 0.5000 po de largeur de rouleau, 0.3750 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03180595
N° MFRCR12VUU
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
Prix19.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    Catégorie 0, JIS
  • Rouleau Diamètre  
    0.7500 po
  • Rouleau Largeur  
    0.5000 po
  • Goujon Diamètre  
    0.3750 po
  • Longueur du filetage
    0.3750 po
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557014369
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8710 N
  • Capacité de charge statique radiale
    12300 N
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de fil
    ISO
  • CUP_NON
    4549557014369

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM CR12VUU

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon