Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale5.80 po
- Longueur totale2.50 po
- Largeur totale1.14 po
- Taille du port12.7 mm
Détails
- ActionDirectement
- ActionnementHydraulique
- Type d’ajustementVis
- CavitéC-10-2
- Sexe de la connexionFemme
- Pression réglée en usine145.5 bars
- Comp. liquideTous les fluides hydrauliques à usage général
- FonctionSoupape de décharge
- Matériau du boîtierAcier
- Fuite0.25 cc/min
- Numéro de catalogue du fabricant02-164781
- Température de fonctionnement maximale248 °F
- Débit maximum76 l/min
- Pression de fonctionnement maximale250 bars
- Viscosité maximale105 sus
- Pression de service minimale41 bars
- Nombre de ports de logement2
- Nombre d’orifices de soupape2
- Température de fonctionnement-40°C à +120 °C
- FonctionnementAction directe
- Type de portEIG
- Niveau de filtration recommandé18/16/13
- Matériau du jointBuna-N
- Caractéristiques spécialesAucun
- StyleTapis
- Matériau de la vanneAcier
Aperçu
- 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, économique et compact
- Souplesse maximale et espace minimal