Motion
16026C3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 130 mm, diamètre extérieur : 200 mm, largeur 22 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI03182442
N° MFR16026C3
Prix860.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 130 mm, diamètre extérieur : 200 mm, largeur 22 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI03182442
N° MFR16026C3
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
Votre prix860.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de l’anneau extérieur
    22 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    22 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    16026C3 BRG
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 16026C3 est un roulement à billes à rainure profonde radiale ouverte avec un alésage de 130mm et un diamètre extérieur de 200mm , conçu pour une utilisation intensive.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16026C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176522970
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176522970

Aperçu

Description du fabricant
16026C3 BRG