Motion
ASS205-100NW7-72V2

NTN
ASS205-100NW7-72V2

Ball Insert Bearing - Straight Bore, 1 in Bore Diam., 2.0472 in OD, 1.0630 in Width, Medium Duty, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI03182620
N° MFRASS205-100NW7-72V2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
ASS205-100NW7-72V2

Ball Insert Bearing - Straight Bore, 1 in Bore Diam., 2.0472 in OD, 1.0630 in Width, Medium Duty, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI03182620
N° MFRASS205-100NW7-72V2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Rayon du filet
    0.0394 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.0630 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.5906 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0472 po
  • Largeur totale
    1.0630 po
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    0.351 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359020854
  • Rpm max.
    5900 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Série
    ASS2
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359462517

Aperçu

Description du fabricant
ASS205-100NW7-72V2 BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon