Spécifications
Dimensions
- Longueur libre35.5 mm
- Diamètre extérieur4.4 mm
- Poids0.00802 lb
- Taille du fil0.4 mm
Détails
- Type de finCarré et non mis à la terre
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD11040
- MatérielFil de musique
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort0.2200 N/mm
- Conception du typeRessort de compression