Motion
20QZ05LR56WP

DODGE
20QZ05LR56WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 2.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI03184685
N° MFR20QZ05LR56WP
Prix2,920.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
20QZ05LR56WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 2.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI03184685
N° MFR20QZ05LR56WP
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
Prix2,920.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    20
  • Distance centrale
    2.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    20
  • Couple de sortie maximal
    652 po/lb;73.666 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    5:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Charge suspendue
    1380 lbf;6138.546 N
  • Ratio
    5:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Longueur de l’arbre
    2.1100 po;53.59 mm
  • Poids
    31 lb, 14.061 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 3.8900 hp, Sortie 3.6200 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 3.8900 hp, Sortie 3.6200 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage en C
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Deux pièces Harsh Duty
  • Numéro de catalogue du fabricant
    20QZ05LR56WP
  • Puissance d’entrée maximale
    3.8900 hp
  • Sortie
    3.6200 hp;2.699 kW
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    6138.546 N, 1380 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA; châssis 56C
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    20ZBASEWP
  • Style
    Quill d'entrée ; Arbre plein de sortie
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    Entrée 7.4400 hp ; Sortie 3.6200 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    652 po-lb;73.666 Nm
  • Trousse de base J verticale
    20ZJMOUNTWP

Aperçu

Description du fabricant
20QZ05LR56WP RÉDUCTEUR