Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre6 mm
- Hauteur totale19 mm
- Longueur totale29.5 mm
- Largeur totale13 mm
- Taille du portM3x0.5
- Force de traction à 100 lb/po22.45 N
- Force de poussée à 100 lb/po23.33 N
- Taille de la tigeM3x0.5
- Taille de la tige / FiletageM3x0.5 Femme ISO
- Accident vasculaire cérébral4 mm
Détails
- Détails supplémentairesLa série de montures libres miniatures CUJ est un cylindre compact qui économise de l’espace. Il est disponible en tailles d'alésage de 4mm à 10mm avec des longueurs de course allant jusqu'à 20mm pour double action et 10mm pour simple action. Les options comprennent des capacités de commutation automatique, à double et à simple action, montage à partir de 4 directions.
- Type de cylindre compactStandard
- Pays d’origineJP
- Type de coussinAucun
- Série de cylindresCUJ
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale+0.3 MPa
- Type de montageMontage latéral
- Plage de pression de fonctionnement+0.3 à +0.7 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +70 °C
- Options inclusesRetour du ressort
- Action du pistonRessort de rappel à simple effet
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardISO
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Pression d’épreuve+1.05 MPa
- Sexe de la tigeFemme
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige unique
- SérieCUJ
- Normes respectéesJIS
Aperçu
- Montage sans miniature
- Cylindre compact peu encombrant
- Offert en taille d’alésage de 4mm à 10mm