Motion
NCDJPB15-050D-93AL

SMC CORP OF AMERICA
NCDJPB15-050D-93AL

Goupille-cylindre - série NCJP, alésage 15 mm, course 0.5000 po., montage de base, tige simple, tige 0.2360 /filetage no 10-32 UNF, double action
N° D’ARTICLE MI03186960
N° MFRNCDJPB15-050D-93AL
Prix113.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDJPB15-050D-93AL

Goupille-cylindre - série NCJP, alésage 15 mm, course 0.5000 po., montage de base, tige simple, tige 0.2360 /filetage no 10-32 UNF, double action
N° D’ARTICLE MI03186960
N° MFRNCDJPB15-050D-93AL
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
Prix113.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Longueur du fil de connexion
    Longueur de 3 m
  • Hauteur totale
    0.97 po
  • Longueur totale
    2.56 po
  • Largeur totale
    0.91 po
  • Taille du port
    N° 10–32 UNF
  • Taille de la tige
    0.2360 po
  • Taille de la tige / Filetage
    0.2360 Tige / Filetage no 10-32 UNF
  • Accident vasculaire cérébral
    0.500 po

Détails

  • Changement automatique
    Inclus
  • Type de coussin
    Aucun
  • Série de cylindres
    NCJP
  • Piston magnétique
    Intégré
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    0.06 MPa
  • Type de montage
    De base
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    +40 à +140 °F °F
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    UNF
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques à goupille
  • Pression d’épreuve à Mpa
    0.99
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    UNF
  • Type de tige
    Tige unique
  • Modèle de commutateur
    D-93A

Aperçu

Description du fabricant
NCDJPB15-050D-93AL CYLINDRE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté