Motion
87 X 5073
Klozure® MILL-RIGHT® N - Joint d’étanchéité en nitrile - solide, diamètre d’arbre de 16.929 po, diamètre extérieur de 18.898 po, largeur totale de 0.984 po, modèle 87 , matériau pour lèvres Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI03188208
N° MFR87 X 5073
Prix1,516.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Klozure® MILL-RIGHT® N - Joint d’étanchéité en nitrile - solide, diamètre d’arbre de 16.929 po, diamètre extérieur de 18.898 po, largeur totale de 0.984 po, modèle 87 , matériau pour lèvres Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI03188208
N° MFR87 X 5073
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
Prix1,516.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    18.898 po
  • Largeur totale
    0.984 po
  • Diamètre de l’arbre
    16.929 po
  • Poids
    4.47 lb

Détails

  • Description de la construction
    Rebord en biseau inversé simple, ressort de jarretière moulé en acier au carbone, entretoises en caoutchouc de 1/4 po
  • Plage de température continue
    -40 à 200°F
  • Mot-clé de description
    Modèle 87
  • Type de conception
    Modèle 87
  • Code d’harmonisation
    4016935020.US
  • Matériau pour les lèvres
    Usine droite N
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    26080-5073
  • Numéro CUP du fabricant
    717744611682
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.1 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
87X5073 MILL-DROIT N 16.929" D.I. 18.898" D.E.
  • La famille de joints d’huile KLOZURE® MILL-RIGHT® N (nitrile) modèle 87 offre une résistance modérée à l’abrasion et aux produits chimiques
  • D.E. en caoutchouc renforcé de métal
  • Conception à lèvre en biseau inversé avec ressort de jarretière en acier au carbone
  • La conception en biseau inversé empêche le rebord des lèvres de se renverser
  • Capacité de désalignement agressif de l’arbre à l’alésage
  • Température de fonctionnement : -40°F à 200°F (-40°C à 93°C)
  • Fabriqué aux États-Unis