Motion
PLD-308 X 30
Pillow Block Take-Up Frame - Saddle Mount Type, 30.0000 in Travel, 49.5000 in Bolt Center, 51.2500 in Length, 4.1250 in Height, 5.0000 in Base Width
N° D’ARTICLE MI03188315
N° MFRPLD-308 X 30
Prix1,153.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pillow Block Take-Up Frame - Saddle Mount Type, 30.0000 in Travel, 49.5000 in Bolt Center, 51.2500 in Length, 4.1250 in Height, 5.0000 in Base Width
N° D’ARTICLE MI03188315
N° MFRPLD-308 X 30

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,153.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Base Largeur  
    5.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    49.5000 po
  • Hauteur totale
    4.1250 po
  • Global Longueur  
    51.2500 po
  • Voyage  
    30.0000 po

Détails

  • Type de cadre
    Montage sur selle

Aperçu

Description du fabricant
PLD-308X30 CADRE À EMPORTER

You May Also Like

Les clients ont également acheté