Motion
VQ7-6-FHG-D-3ZR

SMC CORP OF AMERICA
VQ7-6-FHG-D-3ZR

ÉLECTROVANNE, ISO STANDARD
N° D’ARTICLE MI03188640
N° MFRVQ7-6-FHG-D-3ZR
Prix147.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ7-6-FHG-D-3ZR

ÉLECTROVANNE, ISO STANDARD
N° D’ARTICLE MI03188640
N° MFRVQ7-6-FHG-D-3ZR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix147.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    137.5 mm
  • Longueur totale
    155 mm
  • Largeur totale
    62 mm
  • Taille du port
    Sans sous-plaque

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    1.1 (P à A/B) Cv, 1.3 (A/B à EA/EB) Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Type de poussée (outil requis)
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (Centre fermé)
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Sans sous-plaque
  • Temps de réponse
    45 ms
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VQ7
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -10 à +10  %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    1 W
  • Courant d'alimentation du solénoïde
    42 mA
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Conductance sonique (C)
    5 (P à A/B) dm3/(s.bar), 5.6 (A/B à EA/EB) dm3/(s.bar)
  • Normes respectées
    JIS B 8375-1981, JIS
  • Norme de filetage
    sans sous-plaque

Aperçu

Description du fabricant
VQ7-6-FHG-D-3ZR VANNE ISO DBL SOL
  • Électrovanne standard ISO taille 1
  • Fluide : air/gaz d'inertie
  • Pression de fonctionnement : 0.15 à 1.0MPa
  • Boîtier : IP65 (à l’épreuve des éclaboussures et des éclaboussures)

Vous pourriez également aimer