Motion
VQ7-6-FIG-D-3ZR

SMC CORP OF AMERICA
VQ7-6-FIG-D-3ZR

ÉLECTROVANNE, ISO STANDARD
N° D’ARTICLE MI03188641
N° MFRVQ7-6-FIG-D-3ZR
Prix147.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ7-6-FIG-D-3ZR

ÉLECTROVANNE, ISO STANDARD
N° D’ARTICLE MI03188641
N° MFRVQ7-6-FIG-D-3ZR
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
Prix147.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Sans sous-plaque

Détails

  • Actionnement
    3 Centre de pression de position
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (centre de pression)
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Sans sous-plaque
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VQ7
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    sans sous-plaque

Aperçu

Description du fabricant
VQ7-6-FIG-D-3ZR VANNE ISO DBL SOL
  • Électrovanne standard ISO taille 1
  • Fluide : air/gaz d'inertie
  • Pression de fonctionnement : 0.15 à 1.0MPa
  • Boîtier : IP65 (à l’épreuve des éclaboussures et des éclaboussures)

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon