Motion
MFBN180YUE5E1.X/12B3.4

HYDAC CORP
MFBN180YUE5E1.X/12B3.4

Filtre hydraulique à visser - série MF, taille 0180 , élément à visser (unique), micron 5 microns, support Betamicron® , débit maximal de 60 gal/min, valeur nominale bêta de ≥200 , taille de port SAE 20 (1-5/8–12 UN)
N° D’ARTICLE MI03189459
N° MFRMFBN180YUE5E1.X/12B3.4
Prix486.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
MFBN180YUE5E1.X/12B3.4

Filtre hydraulique à visser - série MF, taille 0180 , élément à visser (unique), micron 5 microns, support Betamicron® , débit maximal de 60 gal/min, valeur nominale bêta de ≥200 , taille de port SAE 20 (1-5/8–12 UN)
N° D’ARTICLE MI03189459
N° MFRMFBN180YUE5E1.X/12B3.4
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
Prix486.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filtre
    0180
  • Taille du port
    SAE 20 (1-5/8–12 UN)

Détails

  • Évaluation bêta
    ≥200
  • Contournement
    50 psid
  • Type d’indicateur d’obstruction
    Manomètre visuel
  • Cote d’affaissement
    80 psid
  • Type d’élément
    Essorage (simple)
  • Matériau du filtre
    Fibre de verre
  • Matériau Membane du média filtrant
    Betamicron®
  • Comp. liquide
    Huile de pétrole, fluides synthétiques
  • Matériau de la tête
    Aluminium
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Débit maximum
    60 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    60 psi
  • Cote de microns
    5 microns
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    MF
  • Type d’utilisation
    Jetable - Usage unique

Aperçu

Description du fabricant
MFBN180AUE5E1.1/12B3.4

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon