Motion
5-5V6.3-2517 FEUILLES

DODGE
5-5V6.3-2517 SHEAVE

Poulie à courroie en V de diamètre de coussinet 111234 - Section de courroie 5VX , rainure 5 , diamètre de pas 6.2 po, diamètre extérieur 6.30 po, bague de verrouillage conique, bague série 2517 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03189538
N° MFR5-5V6.3-2517 SHEAVE
Prix361.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
5-5V6.3-2517 SHEAVE

Poulie à courroie en V de diamètre de coussinet 111234 - Section de courroie 5VX , rainure 5 , diamètre de pas 6.2 po, diamètre extérieur 6.30 po, bague de verrouillage conique, bague série 2517 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03189538
N° MFR5-5V6.3-2517 SHEAVE
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
Prix361.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    5VX
  • Visage Largeur  
    3.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 (alésage 1-13/16 à 2-1/4 ), 1/4 x 1/8 (alésage 15/16 à 1-1/4 ), 1/8 x 1/16 (alésage 1/2 ), 3/16 x 3/32 (alésage 5/8 à 7/8 ), 3/8 x 3/16 (alésage 1-7/16 à 1-3/4 ), 5/16 x 5/32 (alésage 1-5/16 à 1-3/8 ), 5/8 x 5/16 (alésage 2-5/16 à 2-11/16 ) po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.7500 po
  • Extérieur Diamètre  
    6.3000 po
  • Largeur totale
    3-3/4 po
  • Diamètre du pas
    6.2 po
  • Poids
    12.77 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    2517
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    5
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    782475527038

Aperçu

Description du fabricant
5/5V6.3 VT-2517 FEUILLE 111234