Motion
UCFU-2.3/8

NTN
UCFU-2.3/8

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 2-3/8 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage intermédiaire
N° D’ARTICLE MI03189876
N° MFRUCFU-2.3/8
Prix378.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCFU-2.3/8

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 2-3/8 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage intermédiaire
N° D’ARTICLE MI03189876
N° MFRUCFU-2.3/8
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
Prix378.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    2-3/8 po
  • Largeur du boîtier
    2.0938 po
  • Longueur totale
    6.8750 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.8750 po
  • Largeur totale
    2.9063 po
  • Poids
    8.378 lb

Détails

  • Numéro de palier
    A-UC212-206D1
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FU212D1V50
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359217353
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    52500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    36000 N
  • Roulement de rechange
    A-UC212-206D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359217353

Aperçu

Description du fabricant
UCFU-2.3/8 BRIDE BRG