Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.5000 po
- Extérieur Diamètre1.1250 po
- Global Largeur0.3125 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionR8-2RS BRG
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe roulement à billes à rainure radiale/profonde R8-2RSNR présente un diamètre d'alésage de 0.5000 po, un alésage droit, une fermeture à double étanchéité, un diamètre extérieur de 1.1250 po et une largeur de 0.3125 po.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantR8-2RSNR
- Rpm max.28000 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale1151 lbf
- Capacité de charge statique radiale538 lbf
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- SérieR
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression