Motion
VFR6110-3DZ-10

SMC CORP OF AMERICA
VFR6110-3DZ-10

VANNE, SOL
N° D’ARTICLE MI03191823
N° MFRVFR6110-3DZ-10
Prix333.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFR6110-3DZ-10

VANNE, SOL
N° D’ARTICLE MI03191823
N° MFRVFR6110-3DZ-10

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix333.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des ports
    1 BSPT
  • Taille du port de la sous-plaque
    1 BSPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    130 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur socle, non enfichable
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VFR
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110-120 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VFR6110-3DZ-10 VANNE À SOLÉNOÏDE

Vous pourriez également aimer