Spécifications
Dimensions
- Tailles des ports3/4 BSPT
- Taille du port de la sous-plaque3/4 BSPT
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- FonctionCentre fermé à 3 positions
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes3 (Centre fermé)
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement14 à 140 °F
- Type de tuyauterieMonté sur socle, non enfichable
- Pression d’épreuve218 psi
- Matériau du jointMétal
- SérieVFS
- Entrée électrique du solénoïdeBorne à œillets
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50/60 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde110-120 V c.a.