Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre12.0000 po
- Extérieur Diamètre18.5000 po
- Global Largeur2.6250 po
- Poids105.1 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements radiaux et à rainure profonde
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageLaiton usiné deux pièces
- Type de fermetureOuvert
- Description120DGB520 BRG
- Caractéristiques et avantages• Fabriqué aux États-Unis
- Code d’harmonisation8482.10.10.80
- Description longueLe 120DGB520 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 12 po avec un diamètre extérieur de 18.5 po, une largeur de 2.625 po, une conception droite et un type ouvert.
- Numéro de catalogue du fabricant120DGB520
- Numéro CUP du fabricant662293212326
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Type de jointOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON662293212326
Aperçu
- Fabriqué aux États-Unis
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle sur les roulements à rouleaux américainsCampagne promotionnelle sur les roulements à rouleaux américains
Voir la brochure
Guide des produits des roulements à rouleaux américainsAmerican Roller Bearings fournit des solutions de roulements haute performance pour l’exploitation minière, l’énergie éolienne, les entraînements par engrenages et les applications industrielles. Le guide des produits met en évidence les industries desservies, la durabilité et les conceptions techniques soutenant les opérations exigeantes dans les métaux, les champs pétroliers et la fabrication.
Voir la brochure