Motion
61815/C3

SKF
61815/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 75 mm, diamètre extérieur : 95 mm, largeur 10 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI03192307
N° MFR61815/C3
Prix483.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
61815/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 75 mm, diamètre extérieur : 95 mm, largeur 10 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI03192307
N° MFR61815/C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix483.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    95 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    0.37 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    61815 C3 RADIAL BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en acier, ajustement C3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 61815/C3 présente un diamètre d'alésage de 75 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 95 mm et une largeur de 10 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    61815/C3
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2810 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2430 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    618
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316570977585

Aperçu

Description du fabricant
61815 C3 RADIAL BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en acier, ajustement C3