Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre90 mm
- Anneau intérieur Largeur104 mm
- Anneau extérieur Largeur38 mm
- Extérieur Diamètre170 mm
- Largeur totale104 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale11100 kgf
- Capacité de charge statique radiale8350 kgf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCX00
- CUP_NON0808250268788