Spécifications
Dimensions
- Largeur ajustée pour anneau en V0.2165 po
- Largeur totale0.2953 po, 7.50 mm
- Gamme de diamètres intérieurs ou d’arbres0.217 à 2.480 po
- Poids0.12 lb
Détails
- Description de la constructionJoint d’étanchéité en V en métal (c.-à-d. joint Gamma).
- Plage de température continue-40 à 250 °F
- Type de conceptionMVR2
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Vitesse de surface maximale de l’arbreSelon la taille -- consultez le manuel SKF des sceaux (publication de catalogue n° 457010)
- Tolérance au désalignementSelon la taille -- consultez le manuel SKF des sceaux (publication de catalogue n° 457010)
- Quantité du colisPièces unitaires uniques
- Tolérance de pression10 psi max.; non recommandé pour les applications entièrement sous pression;
- Application typiqueJoint d’étanchéité primaire ou secondaire ou exclure dans tous les types de machines générales.
- CUP_NON085311258821