Motion
RRS225 1 3/8 5/16X5/32KW

LOVEJOY INC
RRS225 1 3/8 5/16X5/32KW

Moyeu de couplage de mâchoire 68514445296 - Taille du raccord : RRS225, mâchoire droite, 1.375 po de diamètre, fini avec rainure de clavette, aluminium, fonte, polypropylène renforcé de fibre de verre
N° D’ARTICLE MI03192993
N° MFRRRS225 1 3/8 5/16X5/32KW
Prix295.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
RRS225 1 3/8 5/16X5/32KW

Moyeu de couplage de mâchoire 68514445296 - Taille du raccord : RRS225, mâchoire droite, 1.375 po de diamètre, fini avec rainure de clavette, aluminium, fonte, polypropylène renforcé de fibre de verre
N° D’ARTICLE MI03192993
N° MFRRRS225 1 3/8 5/16X5/32KW
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
Votre prix295.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    11.3800 po, 7.8800 po, 9.3800 po
  • Code de taille de raccord
    RRS225
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    4-1/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.1800 po
  • Diamètre extérieur
    5.0000 po
  • Poids
    9.11 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Aluminium, fonte, polypropylène renforcé de fibre de verre
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    RRS
  • CUP_NON
    685144452962

Aperçu

Description du fabricant
RRS225-HUB-1-3/8-5/16X5/32KW