Spécifications
Dimensions
- Taille du cylindre0.7500 po;0.8750 po;1.0625 po
Détails
- Détails supplémentairesSupport pivotant arrière de la série NCM à utiliser avec un montage « C » ou « E ».
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de matérielSupport pivotant arrière
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- SérieNCM
Aperçu
- Support pivotant monté à l’extrémité
- Modèles applicables : NCMC et NCME
- Taille d'alésage applicable : 3/4 po, 7/8 po, 1 1/16 po, 1 1/4 po, 1 1/2 po