Motion
4L220R
Courroie en V FHP – Section 4L , 1/2 po de largeur supérieure, 1 toron, 22 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI03196044
N° MFR4L220R
Prix10.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie en V FHP – Section 4L , 1/2 po de largeur supérieure, 1 toron, 22 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI03196044
N° MFR4L220R

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix10.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    5/16 po
  • Longueur extérieure nominale
    22 po
  • Largeur supérieure
    1/2 po
  • Largeur supérieure par toron
    1/2 po
  • Poids
    0.1 lb

Détails

  • Catégorie de ceinture
    HP fractionnel
  • Type de courroie
    Ceinture en V
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Pays d’origine
    USA
  • Numéro CUP du fabricant
    785201422874
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - EPDM
  • Température maximale
    250 °F
  • Température minimale
    -50 °F
  • Nombre de torons
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 250 °F
  • Circonférence extérieure
    21.7000 po
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la chaleur, au durcissement et au vitrage
  • Section
    4L
  • CUP_NON
    785201422874

Aperçu

Description du fabricant
Ceinture en V Durapower II FHP 4L220R
  • Durée de vie améliorée de la courroie
  • Diminution de la dégradation de la tension
  • Résistant au saut et au cisaillement
  • Réduction de l’usure du pignon
  • Amortissant les chocs
  • Réduction du bruit

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon