Motion
5H 5/8
Bride d’accouplement de manchon - moyeu d’arbre, taille 5, 0.6250 po. Alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03196054
N° MFR5H 5/8
Prix78.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bride d’accouplement de manchon - moyeu d’arbre, taille 5, 0.6250 po. Alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03196054
N° MFR5H 5/8
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
Votre prix78.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    5-5/8 po
  • Code de taille de raccord
    5
  • Distance entre les arbres
    3-1/2 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    2 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.09375 po
  • Diamètre extérieur
    2.0000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Puissance à 100 tr/min
    0.38 (TPR) hp
  • Code de type de bride de moyeu
    SC
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Moyeu d’arbre
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950276465
  • Matériel
    Acier
  • Rpm max.
    7600 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de manchon
  • Série
    Quadra-Flex
  • Capacité de couple
    240 po
  • CUP_NON
    697950276465

Aperçu

Description du fabricant
5H 5/8 MOYEU QUADRA-FLEX CPLG H

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon