Spécifications
Dimensions
- Taille de l’opérateur63 mm
- Diamètre de l’orifice1-1/2 po
- Taille du port1-1/2 NPT
- Poids3.63 lb
Détails
- ActionnementFonctionnement à l’air
- Plage de température ambiante15-140 °F
- Matériau du corpsSS
- Coefficient de débit52 Cv
- Température maximale0-366 °F
- Entrée dans les médiasSous le disque
- Pression de fonctionnement minimale0 psi
- Milieu de fonctionnementAir, boues légères, vapeur, eau
- Fluide différentiel de pression de fonctionnement60 psi
- Diff. de pression de fonctionnement vapeur60 psi
- Plage de pression du pilote60-150 psi
- Plage de température du pilote15-140 F
- Matériau du jointPTFE
- Fonctionnalité de la vanne2 voies, normalement fermées
- Type de vannePiston
Aperçu
- La série 8290 est composée de vannes à action directe bidirectionnelles disponibles dans des constructions normalement fermées ou normalement ouvertes.
- Les vannes pneumatiques sont des vannes standard modifiées en remplaçant le solénoïde par un opérateur de piston.
- Conçues pour les applications exigeantes, ces vannes sont livrées dans une conception à corps droit en bronze ou en acier inoxydable.
- Il existe de nombreuses caractéristiques en option, y compris un indicateur de position visuel/électrique ou un limiteur de course.
- La série 8290 convient à l’air, au gaz inerte, à l’eau, à l’huile, aux boues légères, à la vapeur et à l’eau chaude.