Motion
21158-2168

TIMKEN
21158-2168

Oil Seal - Solid, 3.000 in Shaft Dia., 3.751 in OD, 0.375 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03197499
N° MFR21158-2168
Prix78.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
21158-2168

Oil Seal - Solid, 3.000 in Shaft Dia., 3.751 in OD, 0.375 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03197499
N° MFR21158-2168
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
Votre prix78.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.751 po
  • Largeur totale
    0.375 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.000 po
  • Poids
    0.25 lb

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique avec ressort pour les doigts
  • Numéro CUP du fabricant
    053893037004
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
21158-2168 JOINT D’HUILE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good