Motion
21158-1945

TIMKEN
21158-1945

Oil Seal - Solid, 2.625 in Shaft Dia., 3.623 in OD, 0.375 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03197545
N° MFR21158-1945
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
21158-1945

Oil Seal - Solid, 2.625 in Shaft Dia., 3.623 in OD, 0.375 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03197545
N° MFR21158-1945

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.623 po
  • Largeur totale
    0.375 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.625 po
  • Poids
    0.26 lb

Details

  • Type de lèvres
    Lèvre unique avec ressort pour les doigts
  • Numéro CUP du fabricant
    053893266589
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
21158-1945 JOINT D’HUILE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté