Motion
21086-3640

TIMKEN
21086-3640

Oil Seal - Solid, 9.500 in Shaft Dia., 10.750 in OD, 0.625 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03198487
N° MFR21086-3640
Prix845.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
21086-3640

Oil Seal - Solid, 9.500 in Shaft Dia., 10.750 in OD, 0.625 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03198487
N° MFR21086-3640
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
Prix845.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    10.750 po
  • Largeur totale
    0.625 po
  • Diamètre de l’arbre
    9.500 po
  • Poids
    1.52 lb

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique avec ressort pour les doigts
  • Numéro CUP du fabricant
    053893016573
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
21086-3640 JOINT D’HUILE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good