Motion
21086-3536

TIMKEN
21086-3536

Oil Seal - Solid, 7.375 in Shaft Dia., 8.875 in OD, 0.625 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03198539
N° MFR21086-3536
Prix565.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
21086-3536

Oil Seal - Solid, 7.375 in Shaft Dia., 8.875 in OD, 0.625 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03198539
N° MFR21086-3536
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
Prix565.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    8.875 po
  • Largeur totale
    0.625 po
  • Diamètre de l’arbre
    7.375 po
  • Poids
    1.38 lb

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique avec ressort pour les doigts
  • Numéro CUP du fabricant
    053893014715
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
21086-3536 JOINT D’HUILE