Motion
24600-0978

TIMKEN
24600-0978

Oil Seal - Solid, 4.000 in Shaft Dia., 5.000 in OD, 0.375 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03199783
N° MFR24600-0978
Prix84.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
24600-0978

Oil Seal - Solid, 4.000 in Shaft Dia., 5.000 in OD, 0.375 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03199783
N° MFR24600-0978
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
Prix84.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    5.000 po
  • Largeur totale
    0.375 po
  • Diamètre de l’arbre
    4.000 po
  • Poids
    0.32 lb

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique avec ressort pour les doigts
  • Numéro CUP du fabricant
    053893001425
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
24600-0978 JOINT D’HUILE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

You May Also Like