Motion
BV3L0500SA4321

DELAWARE MFG IND CORP
BV3L0500SA4321

Inverseur 3-Way – 3-Way, 400 psi max, orifice 1/2 po, corps en aluminium
N° D’ARTICLE MI03207233
N° MFRBV3L0500SA4321
Prix98.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DELAWARE MFG IND CORP
BV3L0500SA4321

Inverseur 3-Way – 3-Way, 400 psi max, orifice 1/2 po, corps en aluminium
N° D’ARTICLE MI03207233
N° MFRBV3L0500SA4321
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
Prix98.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    2.7000 po
  • Taille du port
    1/2 po

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de connexion
    ORB SAE
  • Direction du débit
    3-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    400 psi
  • Matériau du joint torique
    Buna-N
  • Types de produits
    Vanne d’inverseur multivoies
  • Série
    BV3L
  • Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la broche
    Laiton
  • Type
    Vanne d’inverseur multivoies

Aperçu

Description du fabricant
INVERSEUR BV3L-0500SA-4321 400 PSI