Motion
6005-2RSH/C4

SKF
6005-2RSH/C4

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 25 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI03207747
N° MFR6005-2RSH/C4
Prix101.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6005-2RSH/C4

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 25 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI03207747
N° MFR6005-2RSH/C4
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
Prix101.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Poids
    0.19 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    ROULEMENT 6005-2RSH/C4
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C4
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale/profonde a un diamètre d’alésage de 25 mm, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 47 mm et une largeur globale de 12 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6005-2RSH/C4
  • Rpm max.
    9500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2670 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1470 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316571817019

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT 6005-2RSH/C4
  • Roulement à billes à rainure profonde