Spécifications
Dimensions
- Taille du boulon0.4375 po
- Alésage Diamètre1-1/2 po
- Diamètre du moyeu3.9375 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-31/32 po
- Désactivation de l’unité2.056 po
- Espacement vertical des boulons1-5/8 po
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Page de produit du fabricant
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale6590 lbf
- Capacité de charge statique radiale4020 lbf
- Roulement de rechangeUE208-24
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUEFB200
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250162536