Motion
AL30-03B-6
Lubrificateur d’air modulaire - BSPT 0.3750, cuve en nylon, débit : 60 pi3/min, capacité d’huile de 1.86 oz
N° D’ARTICLE MI03213609
N° MFRAL30-03B-6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrificateur d’air modulaire - BSPT 0.3750, cuve en nylon, débit : 60 pi3/min, capacité d’huile de 1.86 oz
N° D’ARTICLE MI03213609
N° MFRAL30-03B-6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    30
  • Hauteur totale
    5.59 po
  • Longueur totale
    2.09 po
  • Largeur totale
    2.09 po
  • Taille du port
    3/8 BSPT
  • Poids
    0.74 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les lubrificateurs modulaires de la série AL fournissent une lubrification précise de l’équipement en aval. Le taux de chute d’huile est réglable en fonction des exigences de l’équipement. La conception modulaire AL permet la connexion avec d’autres équipements de préparation d’air du CMS.
  • Matériau de la cuvette
    Nylon
  • Options de bol
    Aucun
  • Comprend
    Support
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Débit maximum
    60 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Température de fonctionnement min.
    23 °F
  • Huile Capacité  
    1.86 oz
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Lubrifiants recommandés
    Huile pour turbine de classe 1 (ISO VG 32)
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
AL30-03B-6 LUBRIFIANT

Les clients ont également acheté