Motion
KNZ12-PP
Bague à bille à rail rond fermé - série KNZ, diamètre d’arbre de 0,750 po, diamètre extérieur de 1.250 po, longueur totale de 1.6250 po, capacité de charge de 383 lb, fermée
N° D’ARTICLE MI03214871
N° MFRKNZ12-PP
Prix84.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à bille à rail rond fermé - série KNZ, diamètre d’arbre de 0,750 po, diamètre extérieur de 1.250 po, longueur totale de 1.6250 po, capacité de charge de 383 lb, fermée
N° D’ARTICLE MI03214871
N° MFRKNZ12-PP

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix84.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bague intérieure
    1.272 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.625 po
  • Diamètre extérieur
    1.250 po
  • Longueur totale
    1.6250 po
  • Largeur totale
    1.625 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Arbre Diamètre  
    0,750 po

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Capacité de charge dynamique
    383 lb
  • Capacité de charge
    383 lb
  • Lubrification
    Lubrifiant linéaire
  • Catalogue du fabricant
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à +176 °F
  • Type de joint
    2 Joints
  • Série
    KNZ
  • Capacité de charge statique
    274 lb
  • CUP_NON
    4012802050202

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES À ALIGNEMENT LINÉAIRE KNZ12-PP

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

You May Also Like