Motion
NUP 317 ECJ

SKF
NUP 317 ECJ

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 85 mm, D.E. 180 mm, largeur 41 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI03215844
N° MFRNUP 317 ECJ
Prix1,855.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NUP 317 ECJ

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 85 mm, D.E. 180 mm, largeur 41 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI03215844
N° MFRNUP 317 ECJ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,855.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    41 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    10.67 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    (4) Brides, anneau intérieur en deux pièces
  • Dégagement interne
    C0
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577747976
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    3
  • CUP_NON
    7316577747976

Aperçu

Description du fabricant
NUP 317 ECJ