Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre6 mm
- Hauteur totale19 mm
- Longueur totale36.5 mm
- Largeur totale13 mm
- Taille du portM3x0.5
- Force de traction à 100 lb/po210.99 N
- Force de poussée à 100 lb/po219.79 N
- Taille de la tigeM3x0.5
- Taille de la tige / FiletageM3x0.5 ISO mâle
- Accident vasculaire cérébral6 mm
Détails
- Type de cylindre compactStandard
- Pays d’origineCN
- Type de coussinAucun
- Série de cylindresCU
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale+0.15 MPa
- Type de montageDe base
- Plage de pression de fonctionnement+0.15 à +0.7 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- Options inclusesAimant, prêt pour le changement
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardISO
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Pression d’épreuve+1.05 MPa
- Sexe de la tigeHomme
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige unique
- SérieCUJ
- Normes respectéesJIS
Aperçu
- Montage sans miniature
- Cylindre compact peu encombrant
- Offert en taille d’alésage de 4mm à 10mm