Motion
FGH200-03-DX40T

SMC CORP OF AMERICA
FGH200-03-DX40T

FILTRE HAUTE PRÉCISION
N° D’ARTICLE MI03216564
N° MFRFGH200-03-DX40T
Prix798.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
FGH200-03-DX40T

FILTRE HAUTE PRÉCISION
N° D’ARTICLE MI03216564
N° MFRFGH200-03-DX40T
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
Prix798.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    200
  • Longueur de l’élément
    246 mm
  • Taille du port
    3/8 BSPT
  • Poids
    3.465 kg

Détails

  • Capacité
    1.8 L
  • Pays d’origine
    JP
  • Type d’élément
    Membrane
  • Valeur nominale du filtre
    0.4 μm
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Matériau du joint
    PTFE
  • Série
    FG
  • Norme de filetage
    Rc

Aperçu

Description du fabricant
FGH200-03-DX40T FILTRE, HYDRAULIQUE
  • Filtre haute précision pour liquides
  • Joint d'élément en PTFE
  • Efficacité de filtration de 99 % ou plus

Les clients ont également acheté