Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre10 mm
- Hauteur totale20 mm
- Longueur totale90 mm
- Largeur totale28 mm
- Taille du portM5x0.8
- Accident vasculaire cérébral20 mm
Détails
- Option d’expert en sinistresBouchons métalliques (les deux extrémités)
- Pays d’origineJP
- Force appliquée maximale55 N
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale+0.15 MPa
- Nombre de commutateurs automatiques0
- Plage de pression de fonctionnement+0.15 à +0.7 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- Action du pistonDouble action
- Type de produitCylindres pneumatiques guidés
- Pression d’épreuve+1.05 MPa
- SérieMXP