Motion
FHSFTJ205-16G
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1 po, montage à bride à 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03217397
N° MFRFHSFTJ205-16G
Prix64.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1 po, montage à bride à 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03217397
N° MFRFHSFTJ205-16G

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix64.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.8906 po
  • Taille du boulon
    0.4375 po
  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Global Hauteur  
    1.3300 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.8750 po
  • Largeur totale
    2.7500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590098958
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    FH205-16G
  • Type de joint
    TVD
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    1200106045694

Aperçu

Description du fabricant
FSGFTJ205-16-A UNITÉ MONTÉE