Aperçu
- Disponible en 12V, 24V, 36V, 48V, 125V (CC) et 115V et 230V (CA)
- Les types de tension sont c.c., c.c. avec diode de retour et c.a. avec redresseur à pont complet
- Les bobines ont une connexion DIN ou un fil de connexion de 24 po; d’autres options sont disponibles
- Fabricant : Eaton