Motion
FREIN À AIR GS HD 1/2 X 50FT

GATES RUBBER CO
1/2 X 50FT HD GS AIR BRAKE

Flexible de frein à air - 1/2 po DI, 0.88 po DE, 225 psi Pression de service, 1000 psi / 68.9 bar Pression d'éclatement, Couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI03219411
N° MFR1/2 X 50FT HD GS AIR BRAKE
Prix488.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
1/2 X 50FT HD GS AIR BRAKE

Flexible de frein à air - 1/2 po DI, 0.88 po DE, 225 psi Pression de service, 1000 psi / 68.9 bar Pression d'éclatement, Couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI03219411
N° MFR1/2 X 50FT HD GS AIR BRAKE
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
Prix488.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Longueur
    50 pi / 15 m
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.88 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    1000 psi / 68.9 bars
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Polychloroprène (néoprène)
  • Type de couvercle
    Standard
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Pression du tuyau
    Pression constante - basse
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3245-4467
  • Numéro CUP du fabricant
    072053304756
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +100°C / +212 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Utilisation recommandée
    Le tuyau de frein à vide Green Stripe® est un tuyau très robuste conçu pour s’adapter à la plupart des systèmes de freinage à air sur les camions, les remorques et autres équipements lourds.
  • Type de renforcement
    2 tresses, fibre
  • Marque de commerce
    Flexible de frein à air à bande verte robuste
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Polychloroprène (néoprène)
  • CUP_NON
    072053304756
  • Pression de service
    225 psi

Aperçu

Description du fabricant
27221 FLEXIBLE A/B 1/2X50 (3245-4467)