Motion
CD85N20-25S-B

SMC CORP OF AMERICA
CD85N20-25S-B

CYLINDRE ROND ISO C85 , C82, C85 avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI03219889
N° MFRCD85N20-25S-B
Prix44.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CD85N20-25S-B

CYLINDRE ROND ISO C85 , C82, C85 avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI03219889
N° MFRCD85N20-25S-B
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
Prix44.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm

Détails

  • Pays d’origine
    ZC
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    De base (vis intégrale)
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    C85

Aperçu

Description du fabricant
CD85N20-25S-B CYLINDRE
  • Action unique, tige unique, rappel par ressort/extension par ressort
  • Conforme à la norme ISO 6432
  • Tailles d’alésage (mm) : 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Courses standard jusqu’à 150mm
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté