Motion
ZPT40HBN-A14
ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 40 mm
N° D’ARTICLE MI03220084
N° MFRZPT40HBN-A14
Prix30.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 40 mm
N° D’ARTICLE MI03220084
N° MFRZPT40HBN-A14
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
Prix30.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de montage
    Filetage mâle, M14 x 1
  • Poids global
    73 g
  • Diamètre du tampon
    40 mm
  • Poids
    73 g

Détails

  • Matériau du tampon
    NBR
  • Type de tampon
    Robuste, soufflets

Aperçu

Description du fabricant
ZPT40HBN-A14 TAMPON D’ASPIRATEUR
  • Plat robuste avec nervures ou coussinet à soufflet robuste avec adaptateur
  • Direction verticale de l’entrée d’aspiration
  • Diamètre du tampon : 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Matériau du tampon : NBR, FKM, EPR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté