Motion
4MBSPPOR-6MFFOR

GATES RUBBER CO
4MBSPPOR-6MFFOR

Raccord adaptateur 725361815 - Tuyau mâle britannique standard parallèle 1/4 po. avec joint torique x joint torique mâle à face plate 3/8 po.
N° D’ARTICLE MI03220118
N° MFR4MBSPPOR-6MFFOR
Prix39.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
4MBSPPOR-6MFFOR

Raccord adaptateur 725361815 - Tuyau mâle britannique standard parallèle 1/4 po. avec joint torique x joint torique mâle à face plate 3/8 po.
N° D’ARTICLE MI03220118
N° MFR4MBSPPOR-6MFFOR
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
Prix39.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1/4 BSPP, 3/8 FFOR
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po
  • Type de taille End 2
    1/4 BSPP, 3/8 FFOR
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Joint torique BSPP à face plate, joint torique BSPP à face plate
  • Mot-clé de description
    Tuyau parallèle standard mâle britannique 1/4 po. avec joint torique x joint torique mâle à face plate 3/8 po.
  • Style de fin 1
    Tuyau standard parallèle britannique mâle avec joint torique
  • Filetage de l’extrémité 1
    (BSPP) 1/4–19
  • Style de fin 2
    Joint torique mâle à face plate
  • Numéro CUP du fabricant
    072053790252
  • CUP_NON
    072053790252

Aperçu

Description du fabricant
4MBSPPOR-6MFFOR 7253-61815