Motion
BVDM20FL1111AZZA

DELAWARE MFG IND CORP
BVDM20FL1111AZZA

Robinet à bille - 3000 psi max., 2.0000 po., corps en acier au carbone, poignée de manivelle
N° D’ARTICLE MI03220183
N° MFRBVDM20FL1111AZZA
Prix587.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DELAWARE MFG IND CORP
BVDM20FL1111AZZA

Robinet à bille - 3000 psi max., 2.0000 po., corps en acier au carbone, poignée de manivelle
N° D’ARTICLE MI03220183
N° MFRBVDM20FL1111AZZA
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
Prix587.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    7.1100 po
  • Taille du port
    2.0000 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Connexion
    Code SAE 61
  • Style de poignée
    Manivelle
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Type de montage
    Directement
  • Matériau du joint torique
    Buna-N
  • Types de produits
    Robinet à bille
  • Série
    BVDM
  • Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la broche
    Acier au carbone
  • Type
    Robinet à bille

Aperçu

Description du fabricant
BVDM20FL-1111-AZZA