Spécifications
Dimensions
- Longueur de la base7/8 po
- Largeur de la base3/4 po
- Longueur du bras de la pince1-5/16 po
- Hauteur totale2-5/8 po
- Longueur totale2-7/16 po
- Poids0.4 lb
Détails
- Type de barreSolide
- Matériau de baseAcier allié
- Style de pinceAction droite
- Style de poignéeLevier droit
- Capacité de conservation maximale300 lb
- Type de basculePousser-tirer